曜日別特売
NVR200-02-B パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ 72176712

パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径1/4
圧力計なし
取付方式ブラケット付
内容量1個注文コード72176712品番NVR200-02-B
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。

管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095取付方式ブラケット付圧力計なしねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする