E.G.ホットスーツ2 EGHS-02

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72176801 品番 LLサイズ ファイアーオレンジ/ブラック
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【1使用生地】表地にはアウトドア用途で実績の高い高強度ナイロンリップストップに耐久撥水加工を施したものを採用。高い防水性と透湿性を実現(耐水圧:10,000mm・透湿性:10,000g/m2・24hr)。そして、保温材には高い保温性能を持ち柔らかで軽く、速乾性が高い高性能化繊綿を採用。フィールドでの性能以外にも、水洗いが可能なアフターケアの手軽さも大きなメリットです。【2フード】フードはファスナーで取り外しが可能。【3フードドローコード】フードドローコードを調整することでフードの顔周りのしぼり具合を調整することができます。【4フォードアジャスター&ドローコード】フードアジャスターとドローコードを調整することでフードの頭部へのフィット感を調整することができます。【5フードマスク&フードマスクストッパー】大きめのフードマスクにより、冷えやすい鼻や頬をしっかり覆うことができます。また、フードマスクを開いて使用する際に面テープで簡単に固定してバタつきを防止することができます。【6YKK止水ダブルファスナー&ダブルフラップ】ジャケット前立て(フロント)にはYKK止水ダブルファスナーとダブルフラップを採用し、高い防水性を維持。【7YKK止水ファスナー&フラップ】ジャケット、パンツ共に脇ポケットにはYKK止水ファスナーとフラップを採用。【8フラップ内ポケット】フラップ内側にキー等の落下防止に便利なストラップコード付ポケットを装備。【9ストームガード】ジャケット裾から入ってくる冷気をシャットアウトするストームガード。【10裾口開口YKK止水ファスナー】動き回る際に裾部に突っ張りを感じる時やベンチレーション時に便利な裾口開口YKK止水ダブルファスナー。【12リフレクトワッペン】ジャケット袖左右、パンツ前立てに安全性を考慮し、リフレクトワッペン(再帰反射ワッペン)を装着。【13ストレッチ素材】肩、肘部分の裏地にストレッチ素材を採用し、腕まわりの動きを楽にします。【14袖口二重構造】袖口は二重構造を採用。外側はアジャスターでフィット感を高め、内側はネオプレーン製フリーアジャスターで水や冷気の侵入を防ぎます。【15サロペット・YKK止水ダブルファスナー】パンツにも、YKK止水ダブルファスナーとダブルフラップを採用。【16ウエストアジャスター】ウエストアジャスターで簡単フィット調整。【17パンツ裾口アジャスター】シューズ形状に合わせ裾口のサイズを調整することが可能。【オリジナルジッパータブ】ジャケットメインポケットファスナー(左右)、パンツメインポケットファスナー(左右)のスライダーに、グローブ装着時のファスナー開閉を容易にするオリジナルジッパータブを装備。【収納バッグ】オリジナル収納バッグ付き。

用途【暖かさ、動きやすさ、軽さを追求したハイクオリティ防寒防水スーツ】E.G.ホットスーツ2(EGHS-02)は、寒さから身を守る絶対的な暖かさはもちろん、実釣においてアドバンテージとなる動きやすさ、軽さを追求したハイクオリティ防寒防水スーツです。極めて高い保温性能を持つ高性能化繊綿を採用し、さらに冷気の侵入をシャットアウトする機構を各部に設けることで、極寒のフィールドでも十分に活動可能な暖かさを実現。また、表地の立体的な裁断に加え、肩、肘部分の裏地にストレッチ素材を組み込むことで、キャストや操作、フッキングといった、ルアーフィッシングでの動作のしやすさも追求しました。そして、ジャケットとパンツの総重量は約1.9kg(3L)と軽量。長時間の釣行でも疲れにくく、集中力の維持に貢献します。 ファイアーオレンジ/ブラック サイズLL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)86〜96
注意
※*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする