ファン付ベストCASUALオールインパッケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM ブラック 注文コード72178061 品番SA-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

UVカットに対応したスポーティスタイルの軽量ベストと小型バッテリー付デバイスを1つの箱にまとめた誰でも使いやすいエントリーフルパッケージ。
吸汗速乾・UVカット(UPF50+)・遮熱性(遮熱S35)・風抜け防止加工

セット内容ファン・バッテリー 寸法(mm)服地(着丈×胸囲×肩幅)66×116×45 ブラック サイズM 質量(g)(服地)230 混率(%)ポリエステル100 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする