画像準備中

【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72178465 品番 LabSwift-aw
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

低価格で本格的な測定を実現
CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。
繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属
現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属

質量(kg)1.2 サイズ140(W)×225(D)×85(H) 表示LCD(AW値と温度同時表示) 測定精度±0.010aw(0.11〜0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11〜0.90 再現性±0.003aw 分解能±0.001aW 機能平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性 湿度センサーCM-2 バッテリーリチウムイオン330CHF、Charging time:tyipical 4時間、Runing time:20時間 校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属3点(繰り返し可能)) 測定範囲(水分活性値/温度)0.03〜1.00aW ディスプレイDisplays the stability grade:平衡を矢印で表示 温度測定精度±0.15℃(0〜50℃) 測定温度範囲(℃)室温:5〜45℃ 標準装備品校正用標準塩(11%,58%,84%)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター アズワン品番65-3904-73-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※時間は、1〜30分でセット
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする