画像準備中

【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72178569 品番 PA-5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。
評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。
別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。
製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。
クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。

付属品ACアダプター 仕様データ更新時間:1s 測定範囲Class10,000 〜 100,000 質量(g)約370 出力センサ出力値:300s合計値 電源DC24V 測定方式光散乱方式 表示Reference表示(デフォルト:30um以上) アナログ出力 センサー温湿度センサー(4-3762-11) 光源レーザーダイオード 通信方式警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信 単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 検出精度検知粒子径:5μm以上 サイズ(mm)125×76×110 アズワン品番4-4055-01-65 計測機能温湿度 サンプリング方式ファンによる吸引 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※清浄な雰囲気中でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする