画像準備中

【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72178700 品番 DSZ-44IPG-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース

付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター 材質ステージプレート/PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚) 質量(kg)ベース:3.8(本体:約5.3) 電源AC100-240V 50/60Hz プレート寸法(mm)ステージプレート:W208×D217 電源コード(m)2(2Pプラグ) 照明落射照明:面発光LED調光、透過照明:なし 総合倍率(実視野)10(Φ23mm)〜44×(Φ5.2mm) ベース寸法(mm)W220×D284※電源コード含まず ステージプレート135×195mm 接眼レンズ(実視野)DSW10×(23) 対物レンズ1×〜4.4×(ズーム比4.4) 鏡筒形式双眼ズーム 作業距離(mm)90 アズワン品番65-8099-68-65 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする