画像準備中

【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)9(延長) アズワン品番2-3424-01-65 注文コード72178727 品番SS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。
15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。
食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。
記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。
【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。

測定範囲0〜9999RLU サイズ72W×191H×32Dmm 質量(g)約260(乾電池含む) 電源単3乾電池×2本 測定時間15秒 測定感度(測定限界)1×10-15mol(1fmol=1RLU) メモリー2000テスト 測定誤差±5% アズワン品番2-3424-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※取扱説明書は紙ではなくCDを同梱しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする