画像準備中

【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72178885 品番 RTS-4030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。
疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。
密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。
特に除振しづらい周波数に効果があります。
防振台としても効果があります。

材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング 質量(kg)約8 耐荷重1200t 周波数範囲振動減衰効果周波数範囲:約39Hz以下・約77Hz以上 固有振動数(Hz)約54.7 サイズ(mm)400×300×15 アズワン品番4-4564-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする