画像準備中

【レンタル】低速スターラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 72178980 品番 ULS-1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。

回転数(min-1[r.p.m])5〜100 材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304) タイプ1連デジタル表示 電源AC100V 50/60Hz 精度±1rpm(全回転範囲において) 撹拌容量5L モーターDCブラシレスモーター サイズ(mm)220×248×69 アズワン品番2-8155-11-65 マグネットネオジマグネット サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする