画像準備中

【レンタル】クールニクスサーキュレーター CTA402

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)2(延長) アズワン品番61-9661-59-65 注文コード72179025 品番CTA402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。
外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。
給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。
卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。
RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。

モジュールサーモモジュール:4個 使用温度範囲(℃)0℃〜+70℃ 外形寸法(mm)一体型:291×380×360 電源AC100V 方式空冷電子冷却/外部開放系循環/一体型(S:分離型) 温度調節精度±0.1℃ ポンプ(50Hz)最大流量:8L/min、最大吐出圧:29.4kPa 規格コード221635 アズワン品番61-9661-59-65 ニップル循環口:外径Φ12.7 冷却能力83kcaL/h(97W)(at液温20℃) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする