付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1
仕様被測定物用電源出力:端子台からの出力20A, アウトレットからの出力15A/被測定物用電源入力:AC 100〜250V, 50/60Hz, 端子台からの定格電流入力20A
質量(kg)4.5
電源AC 100V/120V/220V/240V(発注時指定), 50/60 Hz, 定格電力 30VA
適合規格【NW人体模擬抵抗】:【NW-A】 電気用品安全法:技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定:IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置:IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器:IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器:IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1:2012(修正2016), UL-2231-2:2012(修正2016)、【NW-D】 UL用:UL1492:1996(修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置, 湿った状態の電流測定回路:IEC 61010-1:2010+ A1:2016
測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253
機能自動試験, データ記憶100台分, 時計, データバックアップ, プリント出力(オプション), 他
測定レンジDC, AC, AC+DC時:50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時:75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA
測定確度(電流測定)DC測定:±2.0%rdg. ±6 dgt.(代表値)、AC/ AC+DC測定:±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz〜100kHz, 代表値)、ACpeak測定:±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz〜10kHz, 代表値)
測定電流DC, AC(真の実効値, 15 Hz〜1 MHz), AC+DC(真の実効値, 15 Hz〜1 MHz), ACpeak(15 Hz〜1 MHz)
測定モード漏れ電流測定, 電圧測定, 保護導体電流測定
アズワン品番64-3414-12-65
計測器漏れ電流計部:接地漏れ電流, 接触電流 3種, フリー電流測定, 外装漏れ電流 3種
サービス分類レンタル