画像準備中

【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72179226 品番 TMi-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。

使用温度範囲(℃)-10〜+65 付属品水槽:材質/PE・断熱材入、外寸法(mm)/約525×340×190mm、内寸法(mm)/約425×295×170mm 材質本体/スチール粉体塗装、冷却コイル/銅管ニッケルメッキ処理 質量(kg)11 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(3Pプラグ) 設定温度(℃)最小0.1 温度制御方式PID制御 温度調節精度±0.1〜0.5℃(無負荷時) 外寸法(mm)ユニット:180(W)×320(D)×375(H)mm ヒーター容量(W)加熱ヒーター:500W 冷媒R134a アズワン品番1-2124-02-65 撹拌方式噴流ポンプ式 安全機能過電流遮断ヒューズ・フロート式水位センサー 冷却能力330W(at25℃) 槽容量(L)20L以下、深さ150mm以上 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする