画像準備中

【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72179269 品番 MODEL-1332B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハンディタイプのポータブル振動計です。
誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。
Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2〜199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s〜199.9mm/s、変位測定は0.001〜19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。
単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。
コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。
振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。
豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。

測定範囲変位測定範囲 Hi(P-P):0.01〜19.99mm、Low(P-P):0.001〜1.999mm 電源アルカリ乾電池単3型(LR6)×2個 連続30時間以上 温度範囲(℃)検出器部:-20〜+110、アンプ部:-10〜+50 本体質量(g)約200 出力電圧(V)±2(フルスケール) 測定精度(80Hz 23±5℃ 1/2FS)加速度:±3%±1digit、速度:±5%±1digit、変位:±5%±1digit 本体寸法W75×H130×D24mm 検出器MODEL-2304A アズワン品番65-2770-41-75 周波数レンジ加速度:5〜5000Hz(±1dB)、5〜10000Hz(±3dB)、速度:10〜1000Hz(振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠)、変位:10〜1000Hz(±1dB) 測定速度(mm/s)Hi(RMS):0.1〜199.9mm/s、Low(RMS):0.01〜19.99mm/s 加速度測定範囲(m/s2)Hi(peak):0.1〜199.9m/s2、Low(peak):0.01〜19.99m/s2 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする