KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 理化学機器レンタルサービス
KRK(笠原理化工業)の 分析機器レンタル
KRK(笠原理化工業)の 水質測定器レンタル
【レンタル】クロロフィルセンサー CHL-30Nシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72179321
品番
CHL-30N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品
単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
測定範囲
0.0〜200μg/L(ウラニン換算)
サイズ
48×40×330mm
質量(g)
約300
電源
単5アルカリ乾電池(LR1)×4本
測定原理
蛍光測定法
測定波長
励起/460mm、蛍光/590mm
測定温度範囲(℃)
測定水条件:5〜35
アズワン品番
1-8675-01-65
最小分解能
0.1μg/L(ウラニン換算)
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。