画像準備中

【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×〜50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72179637 品番 STZ-171-TLED-HZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。

質量(kg)約5.3 サイズ約225×348×405mm 電源AC100〜240V 対応OSWindows 8以降(32bit及び64bit) 総合倍率7.5×〜50×(ズーム式) 有効画素数約500万画素 照明LED 照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式 接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き 対物レンズ0.75×〜5×(鏡筒内ズーム式) ズーム1:6.7 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒 撮像素子1/2.5インチ型CMOS サイズ(mm)約225×348×405 作業距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時) アズワン品番3-5537-13-65 ステージ寸法(mm)本体:239×303(突起部含む)、白黒丸ステージ:Φ95 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする