画像準備中

【レンタル】メガホットプレート EC-7050

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72179838 品番 EC-7050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

3パターンのタイマー設定が可能です。
大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。

質量(kg)約30 電源AC200V±10% 50/60Hz コンセント形状単相200V アース付き 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重) 天板寸法(mm)700×500 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム アズワン品番1-5885-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※電源、コンセント形状にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする