画像準備中

【レンタル】低温循環水槽

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72179856 品番 LTC-S1400S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。

温度調節範囲(℃)-20〜+20 付属品L型ノズル/ストレートノズル(Φ10.5×各2個・Φ7.5×各2個)・コンセントアダプター×1個 質量(kg)約38 電源AC100V 50/60Hz 12/13A 最大流量14/17L/min(50/60Hz・無負荷時) 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 水槽容量(L)約9 ノズル口径(Φmm)外径10.5/7.5(交換式) 冷凍機ON/OFF制御 使用液水・エチレングリコール水溶液・エタノール水溶液 外寸法(mm)248×448×748mm アズワン品番1-1585-02-65 循環方式外部循環:密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付き)・冷凍機オーバーロードリレー・高圧圧力スイッチ・循環ポンプサーマルプロテクター・冷凍機保護ON/OFFタイマー・ファンモーターサーマルプロテクター・過昇温警報・センサー異常警報・高圧圧力警報 冷却能力1400W(20℃) 水槽寸法(mm)198×248×218 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする