画像準備中

【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)2(延長) アズワン品番4-4557-01-65 注文コード72179935 品番MMS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。

付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 厚さ(mm)試験片:3mmまで 質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 移動距離(mm)22 駆動方式偏心カム方式 サイズ(mm)330×153×262 ※突起部分を含む アズワン品番4-4557-01-65 ステージ寸法(mm)130×55 動作速度(mm/min)往復(移動)速度:220〜1210mm/min サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする