付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
サイズ180×180×80mm
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R)/7・8・10・11
最大解像度2592×19446
撮像素子1/2.5インチCMOS
画素数500万画素
アズワン品番1-7061-13-65
接続径Φ23.2mm(Φ30・30.5mmアダプター付属)
対応ソフトウェア内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
サービス分類レンタル