画像準備中

【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レンタル日数(日)28(延長) アズワン品番66-0019-12-65 注文コード72180416 品番TOFFBXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。
バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。
臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。

材質綿・ポリエステル 質量(kg)0.2 長さ(cm)90 耐荷重150kg アズワン品番66-0019-12-65 洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可) 腰囲(cm)推奨65〜80 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※メーカーの取り扱い説明が必要な場合はご一報願います。お取次ぎさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする