画像準備中

【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72180511 品番 AES-1000-05N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能

表示Class100相当〜Class100000相当を10段階でレベル表示100-1000-2000-3000-5000-10000-20000-30000-50000-100000 サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング 供給電圧(V)DC12±10% 付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加 使用温湿度範囲温度/0〜40℃、湿度/30〜80%RH 仕様対象粒子0.5μm以上 質量(g)約350 測定方式光散乱方式センサ AES1-05N 表示方式LEDによる相当清浄度Classのレベル表示 インターフェースイーサネット×1ポート 警報出力オープンコレクタ出力(表示と同期) 対象清浄度クラス:Class100相当〜Class100000相当レベル サイズ(mm)192×102×37 アズワン品番4-2093-01-65 警報の表示任意設定した相当Classでの警報LED点灯 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする