画像準備中

【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72180967 品番 撹拌スノコ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バススターラーの温度均一化に!
バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。
スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。
ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(〜200℃まで)。
スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。
1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。
容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。
撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。
不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。

付属品六角レンチ 寸法(mm)スノコ:Φ160×46.5 質量(kg)0.2 材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他 寸法(Φmm)脚4本:128 使用可能温度範囲5〜200℃ ピッチ径(Φmm)足ピッチ:102〜154 アズワン品番3-1496-01-65 耐環境性水中・油中 使用磁石サマコバ磁石 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※バス・スターラー・撹拌スノコの組合せも可能です(組合せにご注意ください)
※適応バススターラーは水槽内径Φ180mm以上です。
※推奨ウォータバススターラー(2-7940-31)、オイルバススターラー(2-7939-21)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする