画像準備中

【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72181177 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

簡易的な脱泡に便利!
振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。
付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。
フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。

付属品防振マット 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 100W 連続使用時間10分 機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え サイズ(mm)210×175×102 アズワン品番2-9513-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする