画像準備中

【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72181281 品番 W2145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。
プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。

付属品USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g)248 電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 対応OSAndroid、iOS プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h)6(満充電時) 曲げ角度右方向に180° 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度1024×768 防塵防水性能IP67 視野90° 保存形式JPG・MP4 通信距離0〜10m(障害物がない状態) LED正面(アプリで調光可能) サイズ(mm)207.5×35×50 アズワン品番4-2498-01-65 USBポートUSB Type-C 被写界深度(mm)10〜100 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする