画像準備中

【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72181317 品番 MEP-109K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
最高回転数(min-1[r.p.m])4300 最大遠心力(xg)3000 チューブ径(Φmm)29.0 アズワン品番65-3978-93-65 チューブ長さ(mm)116 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※本体にはローター・バケットは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする