画像準備中

【レンタル】においモニター 各種臭気及び香気 OMX-SRM

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72181335 品番 OMX-SRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。
においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。
連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。

付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース サイズ74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40℃(結露なきこと) 電源単3アルカリ乾電池×4本またはACアダプター(付属) 表示LCDデジタル 測定時間連続約7時間 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 測定レンジLow/0.00〜99.9、High/0〜999 アズワン品番2-3484-01-65 サンプリング方式エアーポンプによる連続吸引方式 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする