画像準備中

【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72181448 品番 JKO-O2LD3-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。
ステンレス筐体分離型センサー仕様です。

サイズ82×38×145mm 質量(g)本体/190、センサー部/140 電源単3アルカリ乾電池×4本またはACアダプター(付属) アナログ出力4〜20mA(FS)/専用ハーネス(付属) 測定範囲(%)0〜25.00 使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。 検知原理ガルバニ電池式 応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答) 警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC アズワン品番1-9499-32-65 警報機能2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個 分解能(%)0.01 リード線長さ(m)約3m サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする