画像準備中

【レンタル】架台(収納付) OK-450S1

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72181466 品番 OK-450S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

固定金具・引出し付きです。
アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。

付属品専用固定金具×4個 対象機種乾燥器:450シリーズ 材質スチール粉体焼付塗装 質量(kg)約25 キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付) 均等耐荷重(kg)垂直均等耐荷重:70(天板) サイズ(mm)550×562×700 アズワン品番1-9937-22-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする