画像準備中

【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700V

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 72181491 品番 EOP-700V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 材質外装:スチール粉体塗装/内装:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約45 容量(L)135 電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ) 定格電流(A)14.5 内寸法(mm)450×430×700mm 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) 棚板耐荷重(kg)5 温度制御方式PID制御・SSR出力 温度調節範囲(℃)室温+20〜300 排気口Φ32mm×2個 棚ピッチ(mm)35・18段 外寸法(mm)550×540×1030mm 付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 ヒーター容量(W)1400 温度変動(JIS)±3℃(at 300℃) アズワン品番1-9382-42-65 最高温度到達時間約55分 温度勾配(JIS)25℃(at300℃) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする