画像準備中

【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72181509 品番 MDF-137-PJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。
扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。

材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板 質量(kg)52 電源単相 100V 50/60Hz(95/95W) 内容量(L)138 温度表示デジタル表示式 温度制御-30℃〜-20℃(周囲温度35℃) サイズ(mm)640×687×881 アズワン品番2-6781-14-65 警報機能高温・低温警報、自己診断機能によるエラーコード表示、遠隔警報端子 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする