質量(kg)45
電源AC100V 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
内容量(L)37
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)216/214
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40〜-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
内装アルミ板
外装合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装
外寸法(mm)480×520×770mm
冷媒R-404A
圧縮機公称出力300W
アズワン品番1-5831-12-65
庫内寸法(mm)340×310×345mm
霜取方法手動
サービス分類レンタル