画像準備中

【レンタル】恒温振盪水槽

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72181929 品番 T-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。

内寸法(mm)480×350×150 振盪数12〜110ストローク/分(50Hz) 振幅20〜40mm(3段可変式) 温度設定範囲(℃)室温+10〜60℃ 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AC100V 50/60Hz 11A モーター振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 温度精度±0.1℃ ヒーター容量(kW)シーズワイヤー式:1 外寸法(mm)690×400×水槽195・配電盤145 温度調整方法デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) アズワン品番1-5710-11-65 有効寸法380×350×150mm 撹拌機噴流撹拌方式 振盪台寸法(mm)ラックサイズ:320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする