画像準備中

【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72182096 品番 PL-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。

付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg)6.3 タイプ三眼 フィルターブルー 照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズWF10×(18mm)レチクル付き 対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード160cm サイズ(mm)270×180×470 アズワン品番3-6353-02-65 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする