Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 理化学機器レンタルサービス
Merck(メルクミリポア)の クリーンルーム用品レンタル
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72182157
品番
1.09227.0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
付属品
捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
材質
陽極処理アルミニウム
質量(kg)
1.4
サイズ
Φ110×180mm
規格
ISO14698-1適合
電源
1.2Vニッケル水素電池(ACアダプター付属)
適合サイズ(Φmm)
シャーレ:90
機能
キャリブレーション時期の設定・自動警告表示
吸引流量
100L/min±4%
アズワン品番
2-4222-01-75
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。