材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304
質量(kg)約3
容量(mL)攪拌容量:50〜2000×6
回転数(min-1[r.p.m])100〜1500
電源電源AC100〜240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)503×400×50
消費電力約18W
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
アズワン品番1-4605-42-65
回転数設定方式タッチキー設定
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
サービス分類レンタル