画像準備中

【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72182446 品番 TY-30K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。

探知・警報方式磁気誘導方式 探知能力ワイド/虫ピン程度で最高3.0〜3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる) 寸法(mm)(探知部)ワイド/40×90、スポット/35×30 質量(g)290 電源単3乾電池×2本 サイズ(mm)55×245×57 アズワン品番1-4442-01-65 警報機能LED赤ランプ・電子ブザー サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする