画像準備中

【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72182726 品番 IR-AHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります

検出素子シリコン 精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500〜2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit 再現性1℃±1digit 光学系レンズ可動焦点方式 レンズ径(Φmm)30 放射率補正1.00〜0.10(0.01ステップ) 質量(g)約700 使用温度範囲(℃)0〜50℃ 電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間) 測定方式狭帯域放射温度計 表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示) 材質(ケース)BS樹脂 分解能1℃ 照準直視ファインダ 機能変調度:0〜99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか 応答時間0.5s 測定波長0.96μm 距離係数測定距離L/測定径D:100 測定温度範囲600〜3000℃ 測定距離0.5m〜∞/100(Φ、mm) 通信機能RS-232C(データ収録ソフト別売) アズワン品番64-9717-26-75 メモリー機能最大1000データ ドリフト測定値の0.015%/℃ 信号変換リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※この商品の校正期間は2年に1回です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする