画像準備中

【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72182900 品番 ASUV-SP3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。
標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。
4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。
USBメモリでデータの保存も容易にできます。
操作画面は日本語表示に対応しています。
日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種

付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 仕様迷光:0.05%T@360nm 質量(kg)12 測定範囲透過率/0〜200%T、吸光率/-0.3〜+3A、濃度/0〜9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OS- 測定精度透過率/±0.5%T 再現性波長再現性:0.5nm 測定方法シングルビーム(1200ライン/mm) 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェース- 波長範囲(nm)190〜1100 ホルダー4連セルホルダー サイズ(mm)460×360×185 アズワン品番4-3910-01-65 バンド幅(nm)スペクトルバンド:4 精度(nm)波長精度:±1 スキャン間隔(nm)最大4200nm/min 安定性安定度:0.002A/h@500nm サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする