付属品3-7504-11 コロニーカウンター ペトリフィルム(TM)対応治具
寸法(mm)検査台:246×235×137.8
質量(g)検査台:1450
電源AC100V(ACアダプター付属)
機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能
構成専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂)
照明LED照明
対象カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム、その他光を透過する培地全般
アズワン品番65-3366-29-65
保存データ種類個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能)
サービス分類レンタル