画像準備中

【レンタル】熱風乾燥器 LC-124

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72183146 品番 LC-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】
器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。
キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。

質量(kg)82 温度範囲(℃)(外囲温度+20)〜+200 内寸法(mm)W450×H820×D450 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590 アズワン品番63-4170-28-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする