画像準備中

【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72183216 品番 Hitemp140-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高温多湿の環境に対応できますので、オートクレーブ等の計測におすすめです。
+140℃の高温下で連続使用でき、65,536メモリーを有する高精度な温度データロガーです。
温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は±0.1℃と高精度です。

付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB) 材質SUS316 質量(g)約120 本体寸法(mm)HT140-1/直径24.6、高さ40 プローブ直径3.2mm×長さ27mm 測定精度±0.1℃(+20〜+140℃範囲) 分解能0.01℃ 使用電池3.6Vリチウム電池 使用温湿度範囲-40〜+140℃、100%RH(完全防水型IP68適合) 測定温度範囲本体使用温度/-40〜+140℃、センサー測定温度/-200〜+250℃ 電池寿命約1年 アズワン品番64-8930-31-75 メモリー数65,536メモリー 測定間隔1秒に1回から24時間に1回自在選択 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする