画像準備中

【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72183311 品番 MTC-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。
外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。

仕様機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子 性能外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃) 質量(kg)80 電源電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 構成冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L 温度調節範囲(℃)10〜30 外寸法(mm)430×520×1110mm アズワン品番1-8968-05-65 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする