画像準備中

【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72183399 品番 UM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。
LED点灯パターン(6モード)が選択できます。

質量(g)307 倍率10〜284× 有効画素数500万画素 撮像素子1/4インチ CMOS フォーカス自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス) サイズ(mm)63×47×145 アズワン品番3-5585-01-65 フレームレート30fps サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする