スピーカーアンプ・スピーカー部最大出力:12W(ACアダプター/電池使用時)、最大出力音圧レベル:106dB(JEITA)、定格歪率:2%以下、入力インピーダンス:マイク(有線 Φ6.3mmモノラル)/1kΩ、マイク(有線 XLRバランス)/10kΩ、外部入力/47kΩ、S/N比:65dB以上(外部入力端子)、エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cm コーン型フルレンジ
ワイヤレス通信使用周波数:1895.616〜1902.528MHz、無線方式:1.9GHz DECT準拠方式、周波数特性:100〜10000Hz、受信数:1チャンネル、アンテナ:内蔵アンテナ(ダイバーシティ)、通信距離:約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アズワン品番62-9883-13-65
サービス分類レンタル