画像準備中

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)3(延長) アズワン品番4-4561-02-65 注文コード72183950 品番KTS-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280〜の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 光源寿命目安約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 使用ランプ紫外線ランプ:15W×4本 アズワン品番4-4561-02-65 庫内寸法(mm)460×336×282mm サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする