画像準備中

【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72184178 品番 SF-50FS-1VP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。
「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。

質量(kg)13.1 タイプ大風量三脚スタンド型 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310 サイズ(mm)850×735×1260 アズワン品番2-9951-02-65 羽根寸法(cm)Φ50 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする