画像準備中

【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72184248 品番 MIC-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。

付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) サイズ180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7、8、10、11 最大解像度2048×15366 撮像素子1/2インチCMOS 画素数300万画素 アズワン品番1-7061-12-65 接続径Φ23.2mm(Φ30・30.5mmアダプター付属) 対応ソフトウェア内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする