画像準備中

【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)3(延長) アズワン品番1-898-15-65 注文コード72184291 品番GLD-137CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はアズワン品番・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

低振動・低騒音です。

適合使用オイル:SMR-100(付属) 質量(kg)29 サイズ170×487.5×249.5mm 電源単相100-120V/200-240V 到達圧力(Pa)ガスバラスト閉:6.7×10^-1、ガスバラスト開:6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 配管口径吸気配管口:Φ28 アズワン品番1-898-15-65 オイル量(mL)1000 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする