Flir(フリアーシステムズ)
Flir(フリアーシステムズ)の 測定・測量機器レンタルサービス
Flir(フリアーシステムズ)の 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
Flir(フリアーシステムズ)の サーモグラフィーレンタル
【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72184327
品番
ONE Pro
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品
通信ケーブル、キャリングケース
質量(g)
36.5
使用温度範囲(℃)
0〜35
精度
±3℃または±5%(測定対象物温度5〜120℃時)
対応OS
iOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)
検出器
非冷却マイクロボロメーター
解像度
熱画像解像度:160×120(155万画素)
計測範囲
-20〜+400℃
温度分解能(℃)
0.15
サイズ(mm)
68×34×14
アズワン品番
3-8963-01-65
フレームレート
8.7Hz
最短撮像距離
(MSX時)15cm〜
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。