画像準備中

【レンタル】Air Misty 大型噴霧器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72184388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。

ホワイト 電圧AC100V 容量4Lタンク搭載 周波数(Hz)騒音周波数:50/60 キャスターロック付キャスター:4個 消費電力0.05kw 表示液剤エンプティー表示(もしくは電源OFF):静電容量式センサ 最高圧力130kpa[1.3kggf/cm2] 適合面積(m2)〜100 流量(mL/min)液剤流量:3〜6 取扱液噴霧液体:A2Care 外寸法(mm)550×210×405mm 空気流量(L/min)5 運転モード(24時間タイマー付き)Normal 5分/1時間 Clean15分/1時間 JET Clean30分/1時間 Manualカスタム設定 アズワン品番7-8097-02-65 1時間あたりの電気代目安(円)約1.35 定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2] サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする